Cellpack - Connecteur droit CGS/250A/24KV/25-95/EGA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison de raccord - droit
courant nominal selon EN 50180/EN 50181 - A (250 A)
tension nominale U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
adapté aux espaces intérieurs - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311152189
Réf. Sonepar
01294295283
Réf. Fournisseur
295283
Réf. Commerciale
Cellpack
type de terminaison de raccord
droit
courant nominal selon EN 50180/EN 50181
A (250 A)
tension nominale U0/U (Um)
12,7/22 (24) kV
adapté aux espaces intérieurs
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
type de raccordement du conducteur
raccordement à vis
adapté au nombre de conducteurs
1
blindé
Oui
cosse de câble incluse
Oui
section nominale
25...95 mm²
longueur du câble de terre
0.7 m
largeur
110 mm
longueur
248 mm
Connecteur séparable droit, pour câbles synthét. pour systémes à cônes extérieurs de type A