Cellpack - Cosse à visser CSK/16-95
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
matériau du conduit - aluminium
section nominale cuivre, RM - 16...95 mm²
section nominale cuivre, RE - 16...95 mm²
section nominale cuivre, SM - 16...95 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311185354
Réf. Sonepar
01294114994
Réf. Fournisseur
374491
Réf. Commerciale
Cellpack
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
12
matériau du conduit
aluminium
section nominale cuivre, RM
16...95 mm²
section nominale cuivre, RE
16...95 mm²
section nominale cuivre, SM
16...95 mm²
section nominale aluminium, RM
16...95 mm²
section nominale aluminium, RE
16...95 mm²
section nominale aluminium, SM
16...95 mm²
section nominale aluminium, SE
16...95 mm²
traitement de la surface
étamé
avec tête auto-cassante
Oui
taille min. de l'AWG
6
taille d'AWG max.
000
Cosse à visser Cu et Al, étanche longitudinalement pour basse et moyenn tension