Description
Pack borne de recharge sur pied. 2 ports 22 kW pour prises type 2, Monophasé ou triphasé. Contrôle de service à distance. Lecteur RFID et NFC intégré. Cloud/ logiciel de supervision/services pour 3 ans/Activation par le Support ChargePoint.
•Les Atouts de l'article:
Pack comprenant une borne Chargepoint CP4121 de recharge au sol, intégrant un pied avec 2 ports jusqu’à 22 kW (2*22 kW maximum par port en Triphasé ou 2*7.
4Kw maximum par port en Monophasé) chacun pour prises de recharge de type 2, incluant le logiciel et le support Chargepoint.
La station de charge conviviale et intelligente ChargePoint permet une charge en mode monophasé ou triphasé avec une puissance de recharge allant jusqu'à 22 kW par port de charge.
Une connexion via le modem intégré permet le contrôle et le service à distance.
L'activation de la recharge utilisateur s'effectue via un lecteur RFID et NFC intégré permettant le paiement par Carte Bancaire, Carte RFID Chargepoint ou application mobile (appareils Apple et Android).
L'écran couleur LCD de 5,7 " permet de communiquer via texte et vidéo avec le conducteur.
La station est conforme à la loi d'étalonnage, ce qui permet la facturation d'énergie grâce à un comptage de l’énergie certifié MID.
Le disjoncteur différentiel de type A et la détection électronique du courant résiduel CC (I?n CC = 6 mA) est déjà inclus dans le boîtier.
Ce pack inclue l’abonnement Cloud ChargePoint Commercial prépayé pendant 3 ans, plus le service d'activation et de configuration de la borne qui comprend l'activation des services cloud et la configuration de groupes personnalisés, de connexions, de contrôle d'accès, de visibilité, de tarification, de rapports et d'alertes.
•Les Atouts de l'article:
Pack comprenant une borne Chargepoint CP4121 de recharge au sol, intégrant un pied avec 2 ports jusqu’à 22 kW (2*22 kW maximum par port en Triphasé ou 2*7.
4Kw maximum par port en Monophasé) chacun pour prises de recharge de type 2, incluant le logiciel et le support Chargepoint.
La station de charge conviviale et intelligente ChargePoint permet une charge en mode monophasé ou triphasé avec une puissance de recharge allant jusqu'à 22 kW par port de charge.
Une connexion via le modem intégré permet le contrôle et le service à distance.
L'activation de la recharge utilisateur s'effectue via un lecteur RFID et NFC intégré permettant le paiement par Carte Bancaire, Carte RFID Chargepoint ou application mobile (appareils Apple et Android).
L'écran couleur LCD de 5,7 " permet de communiquer via texte et vidéo avec le conducteur.
La station est conforme à la loi d'étalonnage, ce qui permet la facturation d'énergie grâce à un comptage de l’énergie certifié MID.
Le disjoncteur différentiel de type A et la détection électronique du courant résiduel CC (I?n CC = 6 mA) est déjà inclus dans le boîtier.
Ce pack inclue l’abonnement Cloud ChargePoint Commercial prépayé pendant 3 ans, plus le service d'activation et de configuration de la borne qui comprend l'activation des services cloud et la configuration de groupes personnalisés, de connexions, de contrôle d'accès, de visibilité, de tarification, de rapports et d'alertes.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier