CHARGEPOINT - Borne AC max 22kW - Mur - Cloud + Assure 5 ans
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 22.2 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
08021000002
Réf. Fournisseur
CPC5-CP4123-SH-ASSURE
Réf. Commerciale
CHARGEPOINT
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de points de chargement
2
puissance max. par point de chargement
22.2 kW
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
puissance de raccordement nominale
44.4 kW
largeur
402.19 mm
hauteur
491.9 mm
profondeur
189 mm
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
2
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises de courant domestiques
0
longueur du câble de charge
5.5 m
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
2
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
avec disjoncteur de protection
Oui
avec interface de communication
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
avec gestion de la charge
Oui
avec affichage
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Pack Borne AC jusqu'à 22kW - Murale - Logiciel, Cloud & Assure 5 ans
Les Atouts de l'article:
Le pack borne mur - AC jusqu'à 22kW - pour prise Type 2, mono/triphasé comprend : Activ./Config. borne par Support ChargePoint + Contrôle de service à distance + Lecteur RFID/NFC intégré + Cloud/Logiciel-Supervision + Assure 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Quelques mots du fabricant :
La recharge à courant alternatif intelligente à destination des entreprises