Chauvin Arnoux Energy - COMPTEUR ENERG.ULYS MD100 MID Modbus 230Vac 100A

Chauvin Arnoux Energy - COMPTEUR ENERG.ULYS MD100 MID Modbus 230Vac 100A

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de compteur - électronique

  • courant nominal (In) - 100 A

  • courant maximal (Imax) - 100 A

  • tension nominale (Un) N-L - 195...253 V

  • modèle - mesure directe

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00164000409

Réf. Fournisseur

P01330761

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux Energy

type de compteur

électronique

courant nominal (In)

100 A

courant maximal (Imax)

100 A

tension nominale (Un) N-L

195...253 V

modèle

mesure directe

fréquence

45...55 Hz

classe de précision

B

type de pôle

monophasé

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type de tarif

tarif simple

commande tarifaire

externe

type de mesure de la courbe de charge

Non

blocage de retour

Oui

étalonné

Oui

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion

électrique

type d'impulsion

S0

taux d'impulsion

0.01...10000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage

numérique

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules

2

type d'interface

modbus

signature EDL40

Non

avec code de blocage

Oui

indice de protection (IP)

IP51

Degré de protection (NEMA)

1

COMPTEUR ULYS MD100-M MOD