Chauvin Arnoux Energy - Compteur Energie ULYSFLEX Modbus boucle 30-10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 5 A
courant maximal (Imax) - 20000 A
tension nominale (Un) N-L - 10...285 V
modèle - transformateur de mesure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00164000414
Réf. Fournisseur
P01331048
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
5 A
courant maximal (Imax)
20000 A
tension nominale (Un) N-L
10...285 V
modèle
transformateur de mesure
tension nominale (Un) L-L
17...495 V
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
trois conducteurs/quatre conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
type de tarif
tarif simple
commande tarifaire
externe
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Oui
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
électrique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
0.1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
4
type d'interface
modbus
indice de protection (IP)
IP51
ULYSFLEX MODBUS KIT 30-10