Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT OUVRANT CLIP TCC 250A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 1 A
puissance apparente nominale secondaire - 0.5 VA
diamètre d'ouverture - 17 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00164000334
Réf. Fournisseur
P01379602
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
250 A
courant assigné secondaire
1 A
puissance apparente nominale secondaire
0.5 VA
diamètre d'ouverture
17 mm
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
TRANSFORMATEUR DE COURANT OUVRANT CLIP TCC 250A