Chauvin Arnoux Energy - TRANSFORMATEUR DE COURANT CLIPSABLES TCC242-PACK 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 1 A
puissance apparente nominale secondaire - 0.5 VA
diamètre d'ouverture - 24 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653005449
Réf. Sonepar
00164000338
Réf. Fournisseur
P01379606
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux Energy
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
250 A
courant assigné secondaire
1 A
puissance apparente nominale secondaire
0.5 VA
diamètre d'ouverture
24 mm
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Oui
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
fixation par encliquetage
Oui
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
TRANSFORMATEUR DE COURANT CLIPSABLES TCC242-PACK 3