Chauvin Arnoux - Cordon à pte touche NOIR 0.85m pour DDT VAT

Chauvin Arnoux - Cordon à pte touche NOIR 0.85m pour DDT VAT

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171418352

Réf. Sonepar

00087000271

Réf. Fournisseur

P01102009Z

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée

câble de mesure

finition de l'ensemble

Non

technique d'enfichage

4 mm

accessoire

Non

pièce détachée

Non

avec coffret/étui

Non

Cordon PVC à pointe de touche noire pour DDT/VAT / Fiche femelle coudée D4mm isolée / Longueur 0,85 m / IEC 61243-3

Les Atouts de l'article:

  • Cordon avec pointe de touche pour DDT/VAT
  • Pointe : Ø2 mm avec capuchon cristal amovible
  • Longueur : 0,85 m
  • Couleur : noir
  • Connectique : banane femelle Ø4 mm isolée
  • CEI 61243-3