Chauvin Arnoux - Grippe-fils croco RD/BK 20A rigide CAT III 1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171410318
Réf. Sonepar
00087827141
Réf. Fournisseur
P01102053Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
sonde de mesure
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
catégorie de circuit de mesure
CAT III
accessoire
Non
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
capacité de courant
20 A
Jeu de 2 grippes fil croco (1 rouge/1 noir) rigides / 20 A / 1000V CAT III
Les Atouts de l'article:
- Jeu de 2
- Couleur(s) : rouge / noir
- Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
- 20 A
- 1000V CAT III