Chauvin Arnoux - Pic-Fil RD/BK TBTS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure - Max. 33 V AC/70 V DC
accessoire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171410332
Réf. Sonepar
00087827143
Réf. Fournisseur
P01102055Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
sonde de mesure
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure
Max. 33 V AC/70 V DC
accessoire
Non
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
Jeu de 2 pic-fil (1 rouge/1 noir) / 30 V AC, 60V DC
Les Atouts de l'article:
- Jeu de 2
- Couleur(s) : rouge / noir
- Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
- 30 v AC / 60 V DC