Chauvin Arnoux - Adaptateur Secteur Qualistar+ PA31ER
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation secteur
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 100 V
catégorie de circuit de mesure - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171419953
Réf. Sonepar
00087141995
Réf. Fournisseur
P01102150
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
alimentation secteur
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
100 V
catégorie de circuit de mesure
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
autre
capacité de courant
2 A
Adaptateur secteur pour Qualistar+
Les Atouts de l'article:
- Adaptateur secteur pour Qualistar
- Alimentation par la phase
- Autonomie de l'appareil presque infinie