Chauvin Arnoux - Sondes aimantées de tension Diam.6,6-CF4 x2

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171417379

Réf. Sonepar

00087000173

Réf. Fournisseur

P01103058Z

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée

sonde de mesure

finition de l'ensemble

Non

technique d'enfichage

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement

600 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

avec coffret/étui

Non

capacité de courant

4 A

Jeu de 2 pointes de mesure aimantées (pour mesure de tension seulement) / Diamètre pointe de mesure : 6.6 mm / Fiche femelle coudée D4 mm / 4 A / 1000 V CAT III - 600 V CAT IV

Les Atouts de l'article:

  • Jeu de 2
  • Pointe : Ø6.6 mm aimantée
  • Couleur(s) : rouge / noire
  • Connectique : fiche femelle coudée Ø4 mm isolée
  • 1000V CAT III
  • Attention : Pour mesure de tension seulement