Chauvin Arnoux - Pointe de touche rouge pour DDT

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171417485

Réf. Sonepar

00087000144

Réf. Fournisseur

P01103059Z

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée

sonde de mesure

finition de l'ensemble

Non

technique d'enfichage

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement

600 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

accessoire

Non

pièce détachée

Non

avec coffret/étui

Non

matériau isolant

silicone

Pointe de touche rouge amovible pour DDT/VAT / /600V CAT IV / pour CA 704, CA 740, CA 760

Les Atouts de l'article:

  • Pointe de touche pour DDT/VAT
  • Couleur : rouge
  • Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
  • 1000V