Chauvin Arnoux - PINCE PAC 26 CVH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure du courant/CC - 0.5...1400 A
plage de mesure du courant/CA - 0.5...1000 A
type de courant - AC/DC
ouverture de pinces - 39 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653001274
Réf. Sonepar
00087300127
Réf. Fournisseur
P01120126
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
plage de mesure du courant/CC
0.5...1400 A
plage de mesure du courant/CA
0.5...1000 A
type de courant
AC/DC
ouverture de pinces
39 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
affichage rétro-éclairé
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
test de continuité
Non
PAC 26 pince ampèremétrique AC/DC 100-1000 AAC/150-1400 ADC - Bicalibre sensibilité 10 mV-1 mV / 1 A - Diamètre d'enserrage 39mm - Sortie cordon 1,5m et fiches bananes Ø4 isolées.
Les Atouts de l'article:
- Intensité nominale : 1000 A AC/1400 A DC
- Ø d’enserrage : Ø42 mm
- Signal de sortie : tension continue et alternative
- Rapport sortie/entrée : 10 mV/A, 1 mV/A
- Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
- Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
- Cette pince dispose 2 sensibilités pour une meilleure résolution et précision de mesure, d’un système de réglage du ZeroDC simplifié et d’une mise en veille automatique débrayable.