Chauvin Arnoux - DIGIFLEX 400A RMS AC 170 mm ampèremètre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.02...400 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 45 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171417812
Réf. Sonepar
00087000225
Réf. Fournisseur
P01120575Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0.02...400 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
45 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
affichage rétro-éclairé
Non
indication
numérique
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
test de continuité
Non
MA400D-170 Ampèremétre numérique TRMS 400A AC à capteur flexible, série DigiFlex. Longueur capteur 17cm.
Les Atouts de l'article:
- Etendue de mesure 20 mA AC à 400 A AC
- Mesure efficace vraie TRMS
- Ø d’enserrage : Ø45 mm
- 600V CAT IV