Chauvin Arnoux - DIGIFLEX 400A 250mm ampèremètre RMS AC

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CA - 0.02...400 A

  • type de courant - AC

  • ouverture de pinces - 70 mm

  • mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171417829

Réf. Sonepar

00087000226

Réf. Fournisseur

P01120576Z

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

sélection de la plage de mesure

automatique

plage de mesure du courant/CA

0.02...400 A

type de courant

AC

ouverture de pinces

70 mm

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Oui

mesure de la tension/CA

Non

mesure de la tension/CC

Non

affichage rétro-éclairé

Non

indication

numérique

indication analogique en barres

Non

affichage multiple

Non

mesure de la résistance

Non

mesure de la température

Non

mesure de la capacité

Non

mesure de la fréquence

Non

mesure de puissance

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure d'harmoniques

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Non

interface

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

test de continuité

Non

MA400D-250 Ampèremétre numérique TRMS 400A AC à capteur flexible, série DigiFlex. Longueur capteur 25cm.

Les Atouts de l'article:

  • Etendue de mesure 20 mA AC à 400 A AC
  • Mesure efficace vraie TRMS
  • Ø d’enserrage : Ø70 mm
  • 600V CAT IV