Chauvin Arnoux - DIGIFLEX 4000A 350mm ampèremètre RMS AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.2...4000 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 100 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171417836
Réf. Sonepar
00087000227
Réf. Fournisseur
P01120577Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0.2...4000 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
100 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
affichage rétro-éclairé
Non
indication
numérique
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
test de continuité
Non
MA4000D-350 Ampèremétre numérique TRMS 4000A AC à capteur flexible, série DigiFlex. Longueur capteur 35cm.
Les Atouts de l'article:
- Etendue de mesure 0.2 A à 4000 A AC
- Mesure efficace vraie TRMS
- Ø d’enserrage : Ø100 mm
- 600V CAT IV