Chauvin Arnoux - MINI-AMPFLEX MA193-250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.1...10000 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 70 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171417027
Réf. Sonepar
00087000035
Réf. Fournisseur
P01120580
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0.1...10000 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
70 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
affichage rétro-éclairé
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
test de continuité
Non
Capteur flexible MiniFlex MA193 250mm pour CA 82xx, CA 833x,CA 843x, PEL 10x
Les Atouts de l'article:
- Capteur de courant flexible
- De 100mA à 10000A AC
- Diamètre enserrage 70 mm
- CAT III - 600V