Chauvin Arnoux - Pince multimètre numérique F201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.25...600 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 34 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171410530
Réf. Sonepar
00087000193
Réf. Fournisseur
P01120921
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0.25...600 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
34 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
affichage rétro-éclairé
Oui
indication
numérique
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Oui
mesure de la température
Oui
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Oui
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
test de continuité
Oui
F201 Pince multimètre TRMS AC. 600A AC. 1000V AC/DC. Résistance, continuité, fréquence. Température. TrueInrush, Min, Max. Enserrage 34mm. 600V CAT IV
Les Atouts de l'article:
- 600 A AC
- 1000V AC/DC
- Afficheur 6000 points rétro-éclairé
- Mesures en valeur efficace vraie TRMS
- Détection automatiqueAC/DC
- Fonction TrueInrush pour le bon dimensionnement des conducteurs et des protections thermiques
- Compensation automatique de la résistance des cordons de mesure
- Mesure de température
- Livrée avec cordons, capteur de température, sacoche et pile
- 600V CAT IV / 1000V CAT III
- Garantie 3 ans