Chauvin Arnoux - CA 6422 Ctl de terre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mémoire interne - Non
raccordement à une imprimante - Non
mesure de faible résistance - Non
mesure sélective de mise à la terre - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653001595
Réf. Sonepar
00087300159
Réf. Fournisseur
P01127012
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
mémoire interne
Non
raccordement à une imprimante
Non
mesure de faible résistance
Non
mesure sélective de mise à la terre
Non
imprimante intégrée
Non
affichage de la valeur limite
Non
mesure de boucle de mise à la terre
Non
mesure spécifique de mise à la terre
Non
mesure des courants de fuite avec adaptateur
Non
interface
Non
interface Bluetooth
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
tension d'essai
0...600 V
courant de test
0...5 A
fréquence des tests
128...256 Hz
indice de protection (IP)
IP65
Contrôleur de Terre 2P(50kOhms)/3P(2kOhms) - Détection de V parasite, Alarme RH et U-SE - Alimentation par 6 piles LR6 ; 223x126x70mm ; 1 kg ; IP65 ; IEC 61557-1 et 61557-5 ; 600VCAT IV
Les Atouts de l'article:
- Contrôleur de terre 3P
- R-2P 50kΩ
- Terre 3P 2 kΩ
- Stabilisation automatique de la mesure
- Mode mono-coup ou permanent
- 600V CAT IV
- IP 65