Chauvin Arnoux - CA 6513 Mégohmmètre 1kV analogique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - analogique
tension d'essai nominale 250 V - Non
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
alimentation en courant - pile non-rechargeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171413531
Réf. Sonepar
00087140301
Réf. Fournisseur
P01140301
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
analogique
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V
Oui
alimentation en courant
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale ajustable
Non
mesure de faible résistance
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
plage de mesure de la résistance d'isolation
0.1...1000 MOhm
indication analogique en barres
Oui
tension d'essai nominale 2 500 V
Non
tension d'essai nominale 5 000 V
Non
tension d'essai nominale 10 kV
Non
tension d'essai nominale 15 kV
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
Non
mesure de la tension
Oui
essais de para surtension
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
détection de tension externe en mode OFF
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
interface
Non
CA 6513 Contrôleur d'isolement analogique 500V/1000V
Les Atouts de l'article:
- Contrôleur d'isolement analogique
- Tension d'essai 500 VDC / 1 000 VDC
- Gamme de mesure d'isolement 1 000 MΩ
- Continuté avec inversion du courant de mesure
- Mesure de résistance 1 000 Ω
- Mesure de Tension 600 V
- 600V CAT III