Chauvin Arnoux - CA 6522 Mégohmmètre 1kV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - analogique/numérique
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
alimentation en courant - pile non-rechargeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171419632
Réf. Sonepar
00087000364
Réf. Fournisseur
P01140822
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
analogique/numérique
tension d'essai nominale 250 V
Oui
tension d'essai nominale 500 V
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V
Oui
alimentation en courant
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale ajustable
Non
mesure de faible résistance
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC
Oui
plage de mesure de la résistance d'isolation
0.05...40000 MOhm
indication analogique en barres
Oui
tension d'essai nominale 2 500 V
Non
tension d'essai nominale 5 000 V
Non
tension d'essai nominale 10 kV
Non
tension d'essai nominale 15 kV
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
Non
mesure de la tension
Oui
essais de para surtension
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
détection de tension externe en mode OFF
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
interface
Non
CA 6522 Contrôleur d'isolement 250V/500V/1000V 40 Gohm. Boitier IP54.
Les Atouts de l'article:
- Contrôleur d'isolement numérique
- Tension d'essai 250 VDC / 500 VDC / 1 000 VDC
- Gamme de mesure d'isolement 40 GΩ
- Timer 39mn59 s
- Continuité sous 200 mA
- Mesure de Tension 700 VAC
- IP 54
- 600V CAT IV