Chauvin Arnoux - CA 6528 Mégohmmètre 1KV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
alimentation en courant - pile non-rechargeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653007429
Réf. Sonepar
00087300742
Réf. Fournisseur
P01140838
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
tension d'essai nominale 250 V
Oui
tension d'essai nominale 500 V
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V
Oui
alimentation en courant
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale ajustable
Non
mesure de faible résistance
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC
Oui
plage de mesure de la résistance d'isolation
0.05...11000 MOhm
indication analogique en barres
Non
tension d'essai nominale 2 500 V
Non
tension d'essai nominale 5 000 V
Non
tension d'essai nominale 10 kV
Non
tension d'essai nominale 15 kV
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
Non
mesure de la tension
Oui
essais de para surtension
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
détection de tension externe en mode OFF
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
interface
Non
Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV;11GOhm - Mode manuel, verrouillé et timer. Tension : 700V AC+DC; Continuité sous 200mA.Résistance 420 kOhm ; Alarme visuelle - 6 piles LR6 ; 218x95x63mm;760g ;IP40 ; IEC 61557;IEC 61010;600V CAT IV
Les Atouts de l'article:
- Contrôleur d'isolement numérique
- Tension d'essai 250 VDC / 500 VDC / 1 000 VDC
- Gamme de mesure d'isolement 11 GΩ
- Alarme visuelle - rétro éclairage bleu / rouge
- Timer 39mn59 s
- Continuité sous 200 mA
- Résistance 420 kΩ
- Mesure de Tension 700 VAC
- IP 40
- 600V CAT IV