Chauvin Arnoux - CA 6011 testeur de continuité seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage de la valeur limite - Oui
essais RCD/FI - Non
mesure des courants de fuite avec adaptateur - Non
mesure de la résistance d'isolation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653001403
Réf. Sonepar
00087300140
Réf. Fournisseur
P01191611
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
affichage de la valeur limite
Oui
essais RCD/FI
Non
mesure des courants de fuite avec adaptateur
Non
mesure de la résistance d'isolation
Non
mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe
Non
résistances des planchers et murs isolés
Non
essais de para surtension
Non
mesure de faible résistance
Oui
mesure de faible résistance avec fonction rampe
Non
mesure de mise à la terre
Non
mesure sélective de mise à la terre
Non
mesure de boucle de mise à la terre
Non
mesure spécifique de mise à la terre
Non
mesure de la résistance de boucle/de l'impédance
Non
mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI
Non
mesure de la résistance interne du secteur
Non
détection du courant de court-circuit / surintensité de courant
Non
essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation
Non
fonction d'analyse RCD/FI
Non
essais PRCD type S, type K
Non
essais IMD et RCM
Non
essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule
Non
essais de champ tournant
Non
mémoire de valeurs mesurées structurée
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
raccordement à une imprimante
Non
imprimante intégrée
Non
commande à distance de l'appareil d'essai
Non
CA 6011 contrôleur de continuité de mise à la terre des matériels et installations. Conforme IEC/EN 61557-4. Livré sans accessoires de mesure.
Les Atouts de l'article:
- Grand afficheur rétroéclairé
- Indications claires et intuitives :
- écran bleu/rouge
- symboles simples
- avertisseur sonore
- vibreur pour le respect de la tranquillité de vos clients et pour soulager votre nuque
- Boîtier mesureur que l'on peut associé à un enrouleur
- 4 boutons en façade pour accéder directement à l’ensemble des fonctionnalités
- Grande autonomie : jusqu’à 30 000 mesures !
- Boîtier mesureur que l'on peut associé à un enrouleur
- Conforme à la norme CEI 61557-4 :
- Mesure en continuité : 0,00 Ω à 20,00 Ω
- Inversion automatique de polarité
- Courant de mesure : 200 mA
- Compensation de la résistance des cordons de mesure
- Seuil de conformité programmable <1Ω ou <2Ω
- Mesure en résistance jusqu’à 200,0 Ω
- Sangle élastique pour une utilisation au poignet