Chauvin Arnoux - C.A 742 DDT IP2X D4

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED

  • plage de mesure de la tension - 12...750 V

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 2 pôles

  • affichage du sens du champ tournant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663653000284

Réf. Sonepar

00087300028

Réf. Fournisseur

P01191742D

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

affichage de la tension

LED

plage de mesure de la tension

12...750 V

test de continuité

Oui

type d'essai

2 pôles

affichage du sens du champ tournant

Non

indicateur de continuité

optique/acoustique

détection de la tension sans contact

Non

charge de base interne

Non

charge commutable

Non

affichage de phase unipolaire

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Non

rétro-éclairage de l'écran LC

Non

protection des extrémités de sonde

Non

éclairage des points de mesure

Non

utilisable en cas de précipitations

Non

alimentation en courant

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

CA 742 IP2X Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61 243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV

Les Atouts de l'article:

  • Autotest complet
  • Détection de tension avec affichage par LED de 12 V à.690 VAC / 750 VDC
  • Contrôle de phase unipolaire (un seul contact)
  • Seuil de continuité de 100 Ω conformément à la prescription de la norme
  • Système redondant de détection tension
  • Etanchéité IP65
  • Pointes de touche et cordon amovibles
  • Pointes de touche avec protection IP2X conformement aux exigences de la norme NF C 18-510
  • Conforme CEI 61243-3 Ed.2014, NF EN 61243-3 Ed.2015