Chauvin Arnoux - CA 745N Testeur de tension
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LCD
plage de mesure de la tension - 12...690 V
test de continuité - Oui
type d'essai - 2 pôles
affichage du sens du champ tournant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653000093
Réf. Sonepar
00087300009
Réf. Fournisseur
P01191743Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
affichage de la tension
LCD
plage de mesure de la tension
12...690 V
test de continuité
Oui
type d'essai
2 pôles
affichage du sens du champ tournant
Non
indicateur de continuité
optique/acoustique
détection de la tension sans contact
Non
longueur
180 mm
longueur de lame
52 mm
largeur de lame
45 mm
charge de base interne
Non
charge commutable
Non
plage de mesure de la résistance
2...300 kOhm
affichage de phase unipolaire
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
protection des extrémités de sonde
Non
éclairage des points de mesure
Non
utilisable en cas de précipitations
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure
CAT III
CA 745N Testeur de tension
Les Atouts de l'article:
- Reconnaissance automatique tension alternative et tension continue
- Aucun de risque de disjonction des différentiels
- Haute sensibilité lors d’un test phase/terre
- Test de phase avec une seule pointe de touche
- Test de résistance et de continuité
- Pointes de touche amovibles
- IP54 / 600V CAT III