Chauvin Arnoux - CA 757 Testeur numérique avec MiniFlex
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 300 A
plage de mesure du courant max. CC - 0 A
indication - numérique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653000116
Réf. Sonepar
00087300011
Réf. Fournisseur
P01191757
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
plage de mesure de la tension max. CA
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
plage de mesure du courant max. CA
300 A
plage de mesure du courant max. CC
0 A
indication
numérique
plus petite résolution, tension alternative
1 mV
plus petite résolution, tension continue
1 mV
plus petite résolution, courant alternatif
autre
plus petite résolution, courant continu
autre
affichage rétro-éclairé
Oui
sélection de la plage de mesure
automatique
plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.
0 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
plus petite résolution, fréquence
autre
indication analogique en barres
Non
barres graphes analogiques/logarithmiques
Non
affichage multiple
Non
plage de mesure de la résistance max.
30 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
mesure de la température RTD
Non
mesure de la température
Non
mesure de la température TC
Non
plage de mesure de la température max.
0 °C
plus petite résolution, mesure température
autre
mesure de la capacité
Oui
plage de mesure de la capacité max.
30000 µF
plus petite résolution, capacité
autre
mesure de la fréquence
Non
test de continuité/test de diodes
Oui
plage de mesure de la résistance d'isolation
0...0 MOhm
tension d'essai nominale 10 V
Non
tension d'essai nominale 50 V
Non
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
avec mesure de niveau (dB)
Non
mesure de valeurs relatives
Non
mesure de l'inductance
Non
mesure de conductivité
Non
test de continuité
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
stockage de valeurs maximal
Non
stockage de valeur minimal
Non
mémoire de valeurs de crête
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesures du facteur de durée
Non
mesure de la vitesse de rotation
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
interface Bluetooth
Non
interface IR
Non
coupe-circuit automatique
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
version anti-déflagration
Non
indice de protection (IP)
IP54
CA 757 Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétro-éclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.
Les Atouts de l'article:
- Grand afficheur rétro-éclairé 3000 points
- Mesure de tension jusqu'à 1000V, d'intensité jusqu'à 300 AAC
- Reconnaissance automatique alternatif et continu
- Reconnaissance automatique résistance/continuité, diode & capacité
- Détection de tension sans contact
- Sélection automatique des calibres
- Indication de présence de tension dangereuse
- Pointes de touche amovibles
- Capteur flexible de courant inclus
- IP54 / 600V CAT III