Chauvin Arnoux - CA 762 Détect. de tension
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 12...750 V
test de continuité - Oui
type d'essai - 2 pôles
affichage du sens du champ tournant - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171419915
Réf. Sonepar
00087000377
Réf. Fournisseur
P01191762Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
affichage de la tension
LED
plage de mesure de la tension
12...750 V
test de continuité
Oui
type d'essai
2 pôles
affichage du sens du champ tournant
Oui
indicateur de continuité
optique/acoustique
détection de la tension sans contact
Non
charge de base interne
Non
charge commutable
Non
affichage de phase unipolaire
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
protection des extrémités de sonde
Non
éclairage des points de mesure
Non
utilisable en cas de précipitations
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
CA 762 Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection dephase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D2. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV
Les Atouts de l'article:
- Autotest complet
- Détection de tension avec affichage par LED de 12 V à.690 VAC / 750 VDC
- Contrôle de phase unipolaire (un seul contact)
- Seuil de continuité de 100 Ω conformément à la prescription de la norme
- Test de continuité étendue avec indication visuelle pour R < 2 kΩ , 60 kΩ et 300 kΩ
- Système redondant de détection tension
- Rotation de phase 2 fils à microprocesseur compatible groupe électrogène et transformateur d'isolement
- Etanchéité IP65
- Pointes de touche et cordon amovibles
- Conforme CEI 61243-3 Ed.2014, NF EN 61243-3 Ed.2015