Chauvin Arnoux - CA 773 Détecteur de tension IEC 61243-3 1kV

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED/LCD

  • plage de mesure de la tension - 12...1400 V

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 2 pôles

  • affichage du sens du champ tournant - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171418246

Réf. Sonepar

00087000355

Réf. Fournisseur

P01191773

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

affichage de la tension

LED/LCD

plage de mesure de la tension

12...1400 V

test de continuité

Oui

type d'essai

2 pôles

affichage du sens du champ tournant

Oui

indicateur de continuité

optique/acoustique

détection de la tension sans contact

Non

longueur

228 mm

longueur de lame

50 mm

largeur de lame

4 mm

charge de base interne

Oui

charge commutable

Oui

plage de mesure de la résistance

0.5...2999 kOhm

mesure de la résistance

2999 Ohm

affichage de phase unipolaire

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Non

rétro-éclairage de l'écran LC

Oui

protection des extrémités de sonde

Oui

éclairage des points de mesure

Oui

utilisable en cas de précipitations

Oui

alimentation en courant

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

CA 773 Détecteur de tension avec afficheur numérique pour VAT. 1000V CAT IV. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D2. IEC 61243-3, NF C 18-510 IP65

Les Atouts de l'article:

  • Autotest complet
  • Détection de tension avec affichage par LED de 12 V à.1000 VAC (16,66 Hz-800Hz) / 1400 VDC
  • Afficheur numérique rétro-éclairé, en complément des LED, pour la visualisation des résultats de mesure
  • Système redondant de détection tension
  • Contrôle de phase unipolaire (un seul contact)
  • Test de continuité 100 Ω conformément à la prescription de la norme
  • Mesure de résistance jusqu'à 3 kΩ
  • Rotation de phase 2 fils à microprocesseur compatible groupe électrogène et transformateur d'isolement
  • Détection de tensions fantômes & Test de déclenchement de protection différentielle
  • Pointes de touche amovibles
  • Conforme CEI 61243-3 Ed.2014, NF EN 61243-3 Ed.2015
  • IP65 / 1000V CAT IV