Chauvin Arnoux - CORD1.5DM4_CM4_15BP RD/BK

Chauvin Arnoux - CORD1.5DM4_CM4_15BP RD/BK

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171416426

Réf. Sonepar

00087000148

Réf. Fournisseur

P01295451Z

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée

câble de mesure

finition de l'ensemble

Non

technique d'enfichage

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement

1000 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

accessoire

Non

pièce détachée

Non

avec coffret/étui

Non

matériau isolant

PVC

capacité de courant

15 A

Jeu de 2 cordons PVC (1 rouge, 1 noir) surmoulés / Fiche male droite Ø4mm isolée-Fiche male coudée Ø4mm isolée / 15A / 1,5 m / 1000V CAT IV

Les Atouts de l'article:

  • Cordon(s) de mesure PVC surmoulé(s)
  • Jeu de 2
  • Longueur : 1.5 m
  • Couleur(s) : rouge / noir
  • Connectique : fiche mâle coudée Ø4 mm isolée / fiche mâle coudée Ø4 mm isolée
  • 15 A / 1000V CAT IV