Chauvin Arnoux - Cordons PVC à PTE.T 1.5m CAT4 1kV CM4 x2K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171416471
Réf. Sonepar
00087000153
Réf. Fournisseur
P01295456Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
câble de mesure
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
catégorie de circuit de mesure
CAT III
accessoire
Non
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
PVC
capacité de courant
15 A
Jeu de 2 cordons PVC à pointe de touche (1 rouge, 1 noir) / Fiche male coudée Ø4mm isolée / 15A / 1,5 m / 1000V CAT IV
Les Atouts de l'article:
- Cordon(s) de mesure PVC avec pointe de touche
- Jeu de 2
- Longueur : 1.5 m
- Couleur(s) : rouge / noir
- Connectique : fiche mâle coudée Ø4 mm isolée
- 15 A / 600V CAT IV / 1000V CAT III