Chauvin Arnoux - Cordon IP2X 1,5m PteT-CM4 Cat4 600V pour DMM RD/BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171417348
Réf. Sonepar
00087000175
Réf. Fournisseur
P01295461Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
câble de mesure
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
600 V
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
accessoire
Non
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
PVC
capacité de courant
15 A
Jeu de 2 cordons IP2X pour multimètre (1 rouge, 1 noir) / Pointe de touche IP2X-Fiche mâle coudée D4 mm / 15 A / 1,5 m / IEC 61010 600V CAT IV
Les Atouts de l'article:
- Cordon(s) de mesure PVC avec pointe de touche IP2X
- Jeu de 2
- Longueur : 1.5 m
- Couleur(s) : rouge / noir
- Connectique : fiche mâle coudée Ø4 mm isolée
- 15 A / 600V CAT IV / 1000V CAT III