Chauvin Arnoux - CORDO.9PTT_CF4_05MP BK

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171417515

Réf. Sonepar

00087000158

Réf. Fournisseur

P01295464Z

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée

câble de mesure

finition de l'ensemble

Non

technique d'enfichage

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement

600 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

accessoire

Non

pièce détachée

Non

avec coffret/étui

Non

matériau isolant

silicone

Cordon PVC à pointe de touche noire pour VAT/DDT / Fiche femelle coudée 4mm isolée / 0.9 m / 1000V CAT III - 600V CAT IV / pour séries CA 74x/xN, séries CA 76x/xN

Les Atouts de l'article:

  • Cordon de mesure PVC à pointe de touche pour DDT/VAT
  • Longueur : 0.85m
  • Couleur : noir
  • Connectique : fiche femelle coudée Ø4 mm isolée
  • 600V CAT IV