Chauvin Arnoux - POINTE DE TOUCHE DIAM.2 1000V CAT IV x2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653000925
Réf. Sonepar
00087300092
Réf. Fournisseur
P01295491Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
sonde de mesure
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
accessoire
Non
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
PVC
capacité de courant
10 A
Pointes de touche Ø2mm 1000V CAT IV 10A - Adaptées aux contacts IP2X des tableaux modulaires - Connectique fiche femelle Ø4mm isolée - Jeu de 2 (1 rouge/1 noire) - CertifiéeUL
Les Atouts de l'article:
- Pointe(s) de touche PVC surmoulée(s)
- Jeu de 2
- Pointe : Ø2 mm
- Couleur(s) : rouge / noir
- Connectique : fiche femelle Ø4 mm isolée
- 10 A / 1000V CAT IV
- Adaptée(s) à la prise de mesure des systèmes modulaires sur rail DIN