Chauvin Arnoux - CA 1950 DIACAM II Caméra thermique 80x80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
interface Bluetooth - Oui
sensibilité thermique à 30°C - 0.08 °C
plage de mesure de la température - -20...250 °C
fente à cartes SD - Non
avec laser - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171419984
Réf. Sonepar
00087000359
Réf. Fournisseur
P01651901
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
interface Bluetooth
Oui
sensibilité thermique à 30°C
0.08 °C
plage de mesure de la température
-20...250 °C
fente à cartes SD
Non
avec laser
Non
résolution du capteur (à l'horizontale)
80 px
résolution du capteur (à la verticale)
80 px
image visio/thermique (en même temps)
Non
image thermique
Oui
image visio
Oui
précision de mesure relative
2 %
carte mémoire CompactFlash
Non
carte CompactFlash II
Non
raccordement USB
Oui
compatible Wi-Fi
Non
raccordement HDMI
Non
Ethernet
Non
diagonale de l'écran
2.8 Pouces
avec écran tactile
Non
enregistrement vidéo
Non
fréquence d'image
9
gamme d'ondes
8...14 µm
champ de vue (FOV) horizontal
20 °
champ de vue (FOV) vertical
20 °
champ de vue instantané (IFOV)
4.4 m rad
autofocus
Non
orientation automatique
Non
concentration de focus
Non
avec réduction du bruit numérique
Non
augmentation de la taille d'image
Non
avec fonction mémoire
Oui
mémoire interne
Non
avec port pour carte mini SD
Non
fente à cartes Micro SD
Oui
sortie vidéo analogique
Non
Ethernet gigabit
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Non
connexion FireWire (IEEE1394)
Non
refroidissement du capteur
Non
température ambiante
-15...50 °C
avec torche intégrée
Non
trépied fourni
Non
supporte des lentilles optionnelles
Non
avec alarme électronique
Non
avec capteur d’humidité
Non
avec laser de mesure de distance
Non
fonctionnement par accus
Oui
alimentation externe requise
Non
longévité de batterie max.
13 h
indice de protection (IP)
IP54
poids
0.7 kg
CA 1950 DiaCam2 Caméra thermique infrarouge portable, matrice capteur 80x80, -20°C..+250°C, IP54, SD-Card, USB et Blue Tooth, logiciel PC fourni
Les Atouts de l'article:
- 3 secondes pour démarrer
- 13 heures d'autonomie
- Focus Free avec champ de vision 20° x 20°
- Annotation vocale pour enregistrer vos commentaires en direct sur l'image
- Connectivité avec pinces de courant et multimètres : toutes les mesures nécessaires en simultané