Chauvin Arnoux - TK 2000 Thermo + 1 Couple K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -20...2000 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171414910
Réf. Sonepar
00087827087
Réf. Fournisseur
P01653100
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
plage de mesure
-20...2000 °C
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
mesure de l'humidité des matériaux
Non
capteur séparé
Oui
affichage multiple
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Oui
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément RTD
Non
mesure de la température différentielle
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Non
mesure infrarouge
Non
TK2000 Thermomètre numérique 1 voie couple K / Plage de mesure -50 °C à 1000 °C / Résolution: 0,1 ou 1 °C / Précision: -50 °C à 0 °C : ±1 °C et 0 à 1000 °C : ±1.5% ±0.5 °C / Afficheur: 2000 points
Les Atouts de l'article:
- Thermomètre thermocouple K 1 voie
- Simple d'utilisation
- IP65