Chauvin Arnoux - CA 1110 LUXMETRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - 0.1...200000 lx
plus petite résolution - 0,1 lx
mémoire de valeur mesurée - Oui
classe de précision de l'appareil de mesure - classe C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653000963
Réf. Sonepar
00087300096
Réf. Fournisseur
P01654110
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
plage de mesure
0.1...200000 lx
plus petite résolution
0,1 lx
mémoire de valeur mesurée
Oui
classe de précision de l'appareil de mesure
classe C
interface
Oui
CA 1110 Luxmètre portable compatible LED et FLUO, enregistreur 1 millions de mesure, BlueTooth et USB
Les Atouts de l'article:
- Compensation d’erreur spectrale sur sources de type LED ou FLUO
- Mode cartographie MAP
- Fonctions Min, Max, Moyenne et Hold
- Enregistrement ponctuel ou en continu jusqu’à 1 million de points