Chauvin Arnoux - CA 1246 THERMO-HYGROMETRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -10...60 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Oui
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653000970
Réf. Sonepar
00087300097
Réf. Fournisseur
P01654246
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
plage de mesure
-10...60 °C
mesure de l'humidité relative de l'air
Oui
mesure de l'humidité des matériaux
Non
capteur séparé
Non
affichage multiple
Oui
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Non
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément RTD
Non
mesure de la température différentielle
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Oui
mesure infrarouge
Non
CA 1246 Thermo-Hygromètre portable
Les Atouts de l'article:
- Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portative
- Enregistrement jusqu’à 1 million de points
- Alarmes et déclenchement d'enregistrement sur alarme
- Jusqu’à 3 ans d’autonomie
- Boîtier IP54