Chauvin Arnoux - CA 1621 Calibrateur Temp. Thermocouple .

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • affichage multiple - Non

  • mémoire de valeur mesurée - Non

  • interface - Non

  • nombre de canaux - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171417522

Réf. Sonepar

00087000189

Réf. Fournisseur

P01654621

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

indication

numérique

affichage multiple

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

interface

Non

nombre de canaux

4

indication analogique en barres

Non

tension 0 mV ... 100 mV

Oui

tension 0 V ... +/- 300 mV

Non

tension 0 V ... 3 V

Non

tension 0 V ... 10 V

Non

tension 0 V ... 15 V

Non

plus petite résolution, tension

0,01 mV

courant 0 mA ... 24 mA

Non

plus petite résolution, courant

0,1 mA

source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA

Non

plus petite résolution, source de courant

0,1 mA

résistance

Non

transmetteur de résistance max.

0 Ohm

thermo-élément type J

Oui

thermo-élément type K

Oui

thermo-élément type T

Oui

thermo-élément type E

Oui

thermo-élément type R

Oui

thermo-élément type S

Oui

thermo-élément type B

Oui

thermo-élément type L

Non

thermo-élément type U

Non

thermo-élément type N

Oui

thermo-élément RTD

Non

thermo-élément RTD PT100

Non

thermo-élément RTD PT1000

Non

thermo-élément RTD Ni100

Non

thermo-élément RTD Ni1000

Non

groupes de fréquence et d'impulsions

Non

fréquence max.

0 Hz

mesurer la pression

Non

donner la pression (pompe de refoulement ext.)

Non

fonctions rampe et escaliers

Non

mesure et génération simultanées

Non

plus petite résolution, tension alternative

1 mV

plage de mesure de la tension max. CC

0 V

plus petite résolution, tension continue

0,1 mV

plage de mesure du courant max. CA

0 A

plus petite résolution, courant alternatif

0,01 µA

plage de mesure du courant max. CC

0 A

plus petite résolution, courant continu

1 µA

plage de mesure de la résistance max.

0 Ohm

plus petite résolution, résistance

0,01 ohm

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Non

logiciel d'étalonnage

Non

CA 1621 Calibrateur portable de température pour Thermocouple

Les Atouts de l'article:

  • Compact et simple d'utilisation
  • Mesure/simulation température et mV
  • Jusqu'à 8 thermocouples