Chauvin Arnoux - CA10001 TESTEUR DE PH/TEMP

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • modèle - portable

  • pH, étendue de mesure - 0...14

  • plage de mesure de la température - 0...60 °C

  • sélection de la plage de mesure - automatique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663653005357

Réf. Sonepar

00087300535

Réf. Fournisseur

P01710015

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

indication

numérique

modèle

portable

pH, étendue de mesure

0...14

plage de mesure de la température

0...60 °C

sélection de la plage de mesure

automatique

mesure de pH

Oui

plus petite résolution, mesure pH

0.01

pH, compensation en température

automatique

mesure mV DC

Non

mesure de la température

Oui

plus petite résolution, mesure température

0,1 ?

mesure de l'oxygène dissous

Non

mesure de conductivité

Non

mesure TDS

Non

mesure de salinité

Non

mesure de résistivité

Non

mesure de concentration ionique (ISE)

Non

mesure de turbidité

Non

enregistreur de données

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-485

Non

compatible Wi-Fi

Non

interface Bluetooth

Non

interface USB

Non

interface Ethernet

Non

interface SPI

Non

indice de protection (IP)

IP65

CA 10001 Testeur de pH/T° étanche - Simple, ergonomique, format de poche, longue électrode pH - Compensation en température (mode ATC - Large écran - Etalonnage 3 points : automatique, facile et ultra rapide.

Les Atouts de l'article:

  • Testeur de pH/température
  • Compensation automatique de température (ATC)
  • Etanche IP65/
  • Format de poche
  • Etalonnage automatique en 3 points
  • Longue électrode pH (mesures dans des éprouvettes, fioles, béchers etc)