Chromex - Cordon lumineux 90m 36LED-m RG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - rouge
tension nominale U - 230 V
Minimum d'achat
90 unité(s)
EAN
3184550506865
Réf. Sonepar
00124050686
Réf. Fournisseur
050686
Réf. Commerciale
Chromex
couleur de gaine
rouge
tension nominale U
230 V
Cordon lumineux 90m 36 LED Rouge-m fixe 230V INT-EXT sect.1m