Chromex - Amp. Flash B22 BE Flash 230VAC-50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 230 V
couleur de gaine - bleu
diamètre externe approx. - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3184550512682
Réf. Sonepar
00124051268
Réf. Fournisseur
051268
Réf. Commerciale
Chromex
Tension nominale U0
230 V
couleur de gaine
bleu
diamètre externe approx.
50 mm
Amp. Flash B22 BE Flash 230VAC-50Hz