Chromex - Guirlande B22 Noir 9m 20 douil

Chromex - Guirlande B22 Noir 9m 20 douil

GROUPE LEBLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 9 m

  • puissance de raccordement - 15 W

  • modèle - guirlande lumineuse

  • couleur - noir

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3184550587727

Réf. Sonepar

00124058772

Réf. Fournisseur

058772

Réf. Commerciale

Chromex

longueur totale

9 m

puissance de raccordement

15 W

modèle

guirlande lumineuse

couleur

noir

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

nombre de points lumineux

20

source lumineuse fournie

Oui

Guirlande B22 Noir 9m 20 douilles fixe 230V INT-EXT