Chromex - Guirlande B22 Noir 15m 40 doui
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 15 m
puissance de raccordement - 15 W
modèle - guirlande lumineuse
couleur - noir
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3184550587765
Réf. Sonepar
00124058776
Réf. Fournisseur
058776
Réf. Commerciale
Chromex
longueur totale
15 m
puissance de raccordement
15 W
modèle
guirlande lumineuse
couleur
noir
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
nombre de points lumineux
40
source lumineuse fournie
Oui
Guirlande B22 Noir 15m 40 douilles fixe 230V INT-EXT