Chromex - Cordon lumineux 30m 36LED-m BF Fixe 230V Int-Ext
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 30 m
tension nominale (Un) - 230...230 V
puissance de raccordement - 2.5 W
modèle - guirlande lumineuse
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
3184550589110
Réf. Sonepar
00124058911
Réf. Fournisseur
058911
Réf. Commerciale
Chromex
longueur totale
30 m
tension nominale (Un)
230...230 V
puissance de raccordement
2.5 W
modèle
guirlande lumineuse
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur
blanc
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
nombre de points lumineux
36
source lumineuse fournie
Oui
fonctionnement sur batterie
Non
diamètre
13 mm
Cordon lumineux 30m 36LED-m BF Fixe 230V Int-Ext