fin de vie
Chromex - Cordon Lu. 44m 18LED-m BC sans accessoire

Chromex - Cordon Lu. 44m 18LED-m BC sans accessoire

GROUPE LEBLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 44 m

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • puissance de raccordement - 1.4 W

  • modèle - guirlande lumineuse

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Minimum d'achat

  • 44 unité(s)

EAN

3184550597115

Réf. Sonepar

00124000155

Réf. Fournisseur

059711

Réf. Commerciale

Chromex

longueur totale

44 m

tension nominale (Un)

230...230 V

puissance de raccordement

1.4 W

modèle

guirlande lumineuse

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur

blanc

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

nombre de points lumineux

18

source lumineuse fournie

Oui

fonctionnement sur batterie

Non

Cordon Lu. 44m 18LED-m BC sans accessoire