Indigo Lighting - CONTROLEUR LED RGB(W)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 5 A
type de commande - RF
boîtier - boîtier en plastique
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 170 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351501435
Réf. Sonepar
05066150143
Réf. Fournisseur
C100924
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
courant de sortie max.
5 A
type de commande
RF
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
longueur
170 mm
largeur
58 mm
hauteur
28.5 mm
Contrôleur et répéteurs de puissance RGB / RGBW 24VDC.