Collingwood - H2 Pro Extreme, IP65, 38, blanc mat, pour applications exterieures, 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 460 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351531081
Réf. Sonepar
05066153108
Réf. Fournisseur
DL48938MW30
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
4.6 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
460 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
460...460 lm
puissance de lampe acceptée
4.6...4.6 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Oui
variation par coupure de fin de phase
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
45 mm
diamètre externe
90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
45 mm
diamètre intégré
70...70 mm
efficience du luminaire
100 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
H2 Pro Extreme, IP65, 38 degrés, collerette blanc Mat, pour applications extérieures, 3000K