Collingwood - H5 1000 a couleurs LED commutables, orientable, dimmable 230V acier brosse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10.3 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351547587
Réf. Sonepar
05066154758
Réf. Fournisseur
DL510BSMEM
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
10.3 W
température de couleur
2700...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
couleur du boîtier/corps
autre
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
surface brossée
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
H5 1000, encastré de plafond à couleurs LED commutables, version éclairage de sécurité, orientable, dimmable 230V, faisceau de 80 degrés, finition acier brossé et réflecteur finition argent, 7 ans de garantie prolongée disponible.